曜日別特売
285106 オールインセット(貼り用全部入) YT21WMSET01 YELLOTOOLS 82383275

オールインセット(貼り用全部入) YT21WMSET01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82383275
品番
285106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

ウェットマックスの水貼り作業用のパーツが入ったセットです。ハンドル付きスキージーでしっかりと圧着が出来る、ガラスフィルム施工用スキージーです。窓ガラス、店舗ウィンドウ、車両の窓などの貼り施工に使用可能です。用途に合わせてサイズ・硬さを組み替えてご使用下さい。ハンドルは角度調整が出来るようになっています。

用途
窓貼り施工に。
仕様
スキージー幅:13cm・16cmの2種 / 硬度:オレンジは90°、白は95° / 用途:窓ガラス・店舗ウィンドウ・車両の窓等の水貼り・水抜き
その他
グリップ:両手でしっかり圧力をかけるためのオプション / 固定金属プレート:幅13cm・16cm用 / ネジ:短いものはハンドルなし時、長いものはグリップ取付時に使用 / パッチ:オレンジ色の保護布パッチ(ガラスへの傷防止にハンドル裏側に貼ります)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする