285083 スタンド ツイスタースロット 9本用セット (スティック&スタンド付き) TWS09SET YELLOTOOLS 82383476

 

285083 スタンド ツイスタースロット 9本用セット (スティック&スタンド付き) TWS09SET YELLOTOOLS 82383476
285083 スタンド ツイスタースロット 9本用セット (スティック&スタンド付き) TWS09SET YELLOTOOLS 82383476

スタンド ツイスタースロット 9本用セット (スティック&スタンド付き) TWS09SET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82383476
品番
285083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

ロールを立てて収納出来るツイスターシリーズの新商品。9本のフィルムを立てることができます。ティムスティックを使うことで、屈まなくても簡単にフィルムを持ち上げて運搬することが出来ます。下にはキャスターが付いているため、ティムスティックを穴にひっかけて引っ張ることで簡単に移動が出来ます。

用途
簡単持ち上げ&移動もラクラクに。
長さ(cm)
【専用スティック】83
収納本数(本)
9
本体寸法(cm)
【スタンド本体】55×55×22
注意
※中央の1本分はティムスティックを使用しての持ち上げが出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする