曜日別特売
GSD6000-100-25 防振パッド シロディン ナベヤ 82428766

GSD6000-100-25 防振パッド シロディン ナベヤ 82428766
GSD6000-100-25 防振パッド シロディン ナベヤ 82428766

防振パッド シロディン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法C(mm)25
色濃紺
寸法(A×B)(mm)100×100
内容量1個注文コード82428766品番GSD6000-100-25
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

連続振動に対応
高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。
装置本来の性能を発揮させることができます。
優れた耐久性
油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。
また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。
幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。

用途
MRIや測定機器等の医療機器の防振
搬送用ローラー及びベルトの除振
フィットネス機器
建築設備
産業用機械
色
濃紺
質量(g)
240
寸法C(mm)
25
固有振動数(Hz)
(鉛直)11.7 ※許容荷重最大値時
寸法(A×B)(mm)
100×100
材質
発泡ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-30~70
伸び(%)
(破断時)400
許容面圧(N/mm2)
(静荷重)2.984
熱伝導率(W/mk)
0.17
圧縮永久ひずみ(%)
<5
許容荷重(N[kgf])
14910-29810[1522-3041]
引張強度(N/mm2)
(破断時)18
許容温度(℃)
(短期)120
摩擦係数
コンクリート面/0.7、鉄面/0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
class E(EN ISO 11925-2)
静的ばね定数(N/mm)
(0~許容面圧)10280
対象振動周波数(Hz)
24~ ※許容荷重最大値時
損失係数
0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする