2271 2271 Air-ONE快適ヤッケ カジメイク 82522137

メイン画像

2271 Air-ONE快適ヤッケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82522137
品番
2271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

作業中のムレを背面と両脇下のベンチレーション(通気口)から逃がすことで快適さがアップしたヤッケです。
生地は引き裂きに強いリップストップを採用。
収納に便利なファスナー付き胸ポケットを装備しています。
同シリーズの2276 Air-ONE快適パンツとのセットアップも可能です。

色
トライバル
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100% (脇部分)ナイロン100%
胸廻(cm)
134
着丈(cm)
80
適応身長(cm)
180~185
裄丈(cm)
92
適応胸囲(cm)
108~122

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする