TFC52RA-10P-A まとめ買い キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり TRUSCO 82590326

まとめ買い キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
82590326
品番
TFC52RA-10P-A
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

10個で1パックのお買い得品番です。
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。

用途
吸着用。
トラスコ品番
691-7032
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
厚さ(mm)
7.9
吸着力(N)
156.91
外径(mm)
51.5
穴径(mm)
4.9
表面磁束密度(T)
0.196
注意
※穴径はキャップ側の寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする