グーリング
6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
コーティング
無処理
コーナーチャンファー
30°
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
首下長(mm)
切削径(Φmm)
使用可能長さ(mm)
最大切込み(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82555570
6936 1.000
711-6383
【LH】14
【DC】1
【LU】7.2
【APMX】5
¥
8,330
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82581226
6936 4.000
711-6382
【LH】21
4
【LU】18
【APMX】14
¥
10,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82584358
6936 6.000
711-6380
【LH】21
6
【LU】21
【APMX】20
¥
12,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください