曜日別特売

単能型トルクドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82577008
品番
1471465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。
意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。
アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。
独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。

用途
電子機器組立、ミリタリー関連。
トラスコ品番
693-9681
材質
アルミニウム
全長(mm)
111
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±6
トルク調整範囲(N・m)
0.14~1.35
適合ビット
対辺6.35
負荷方向
右
注意
※使用時には、事前にトルク値設定が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする