佐野屋産業
密閉容器 MSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82555850
品番
MS-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
目盛り付きです。
トラスコ品番
333-3357
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:軟質ポリエチレン(PE)
色
半透明(本体)、乳白色(フタ)
高さ(mm)
81
奥行(mm)
77-53