佐野屋産業
密閉容器 NCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82558939
品番
NC-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
トラスコ品番
333-3380
材質
本体:スチロール、フタ:硬質ポリエチレン(PE)
色
透明(本体)、アイボリー色(フタ)
高さ(mm)
41
奥行(mm)
69-63