キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)

キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナキャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナキャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナ

フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、より強力にした磁石応用品です。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

用途
吸着用。
トラスコ品番
448-9151
材質
マグネット:異方性フェライト磁石、キャップ:SPCC
形状
丸
厚さ(mm)
8.5
穴径(Φmm)
5
吸着力(N)
147.1
外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826033713-5050
オープン
¥429
¥472(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする