マグナ
キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82603371
品番
3-5050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、より強力にした磁石応用品です。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。
用途
吸着用。
トラスコ品番
448-9151
材質
マグネット:異方性フェライト磁石、キャップ:SPCC
形状
丸
厚さ(mm)
8.5
穴径(Φmm)
5
吸着力(N)
147.1
外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応