MARVEL CORPORATION(マーベル)
コンクリートビス皿頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(130本)
注文コード
82617398
品番
CS-438
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
177-4210
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
4
表面処理
フッ素樹脂コーティング
適合ドライバー
プラスNO.2
危険物の類別
非危険物