曜日別特売

シーリングマスキングテープ(粗面用) No.2570(PK単位)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(6巻)
注文コード
82602427
品番
2570H-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

柔軟な基材を使用しているので凹凸面にも良くつきます。
直線性に優れ、手切れ性も良く作業効率もアップします。
剥がした時に、のり残りがほとんどありません。
スクラップ、プレゼントのラッピングなど、日曜大工から家庭の「貼る」「留める」「束ねる」など様々な使用シーンや用途に使えて便利です。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。

用途
サイディングボード、コンクリート、タイルなどのシーリング時のマスキング用。
仕様
筆記可否:可、テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番
407-9747
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
21
厚さ(mm)
0.091
色
紫
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
0.98
紙管径(inch)
3(75mm)
引張強度(N/10mm)
27.9
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする