代表画像
高島計器
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82604771
品番
1459901
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
(IP54相当)
トラスコ品番
473-0604
材質
外枠材質SUS
形状
A型
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G1/4
呼称
WS A G1/4 60×-0.1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
注意
※塩害は非対応です。