曜日別特売
SBR40 ステンレス鋼製蝶番SBR40 LAMP(スガツネ工業) 82635729

SBR40 ステンレス鋼製蝶番SBR40 LAMP(スガツネ工業) 82635729
SBR40 ステンレス鋼製蝶番SBR40 LAMP(スガツネ工業) 82635729
SBR40 ステンレス鋼製蝶番SBR40 LAMP(スガツネ工業) 82635729

ステンレス鋼製蝶番SBR40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82635729
品番
SBR40
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
丁番を閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。
丁番はめねじ加工済です。

トラスコ品番
132-1304
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)
35
全長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする