曜日別特売
103000640 一般蒸気用圧力計 B枠立型 高島計器 82637095

代表画像

一般蒸気用圧力計 B枠立型103000640

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.06
最小目盛(MPa)0.001
内容量1個注文コード82637095品番103000640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
蒸気に使用できます。

トラスコ品番
708-2027
呼称
ST BM R3/8 100X0.06MPa S1
最小目盛(MPa)
0.001
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.06
材質
外枠素材:SPC 黒塗装
ケース形状
B型
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
サイズ(inch)
接続部:R3/8
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする