PSPS-16-20-S 鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 82688290

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSPS-16-20-S 鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 82688290
PSPS-16-20-S 鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 82688290
PSPS-16-20-S 鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 82688290

鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は材質・質量・寸法L1など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(ピン)
ステンレス
質量(g)
58.8
寸法L1(mm)
35
注文コード
82688290
品番
PSPS-16-20-S
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。
・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。
・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。
<使用上の注意>
・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。
・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

形状
2
荷重種別
重荷重
質量(g)
58.8
寸法L(mm)
65
寸法D(mm)
8
寸法L1(mm)
35
寸法B(mm)
5
寸法s(mm)
20
最大荷重(N)
68.6
最小荷重(N)
4.2
M
(並目)ピッチ:2
材質(ピン)
ステンレス
ねじの呼び
(並目)M16
適合レンチ
PPW-16
適合ボールボタン
BB-12
ゆるみ止め
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする