曜日別特売

給油式レシプロパッケージコンプレッサ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
内容量
1台
モーター出力(kW)
5.5
注文コード
82712011
品番
ASC(B28)
参考基準価格(税別)¥1,694,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

基本性能はもちろん、耐久性・安全性を高水準でクリアしました。メンテナンスも簡単です。
パッケージタイプですので静音性に優れています。
オイルアラームを標準装備しています。
全機種で圧力開閉器による自動発停方式を採用しています。
1.4MPa機(2.2~11kW)には中間水分離器と起動負荷軽減装置が標準装備されています。0.85MPa機(3.7~11kW)にはCLP-EFHシリーズが対応しています。
ドライヤ付の圧力下露点は周囲温度30℃、相対湿度70%、各吐き出し圧力時の値で15℃以下です。
寸法は外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含みません。
吐き出し空気量は最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。
騒音値は全負荷運転時に正面1.5m、高さ1.0mで測定した値を、無響音室条件に換算した値です。実測値は設置環境の影響を受け変動します。

トラスコ品番
218-0875
周波数(Hz)
60
モーター出力(kW)
5.5
対応
ドライヤ付
騒音値(dB)
55
電源(V)
三相200
空気タンク容量(L)
70
吐出空気量(L/min)
605
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする