曜日別特売
513-S30黄 牛革クレスト床袖付手袋 30cm 柏田製作所 82786746

牛革クレスト床袖付手袋 30cm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷23日以内出荷とは
サイズLL
色黄
内容量1双注文コード82786746品番513-S30黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

国産なめし革使用しております。

用途
電気・内装工事、溶接、塗装、農業・園芸、運搬・運転、機械操作、レジャー・アウトドア、バイクなど
寸法(mm)
H300×W110×袖丈110
色
黄
サイズ
LL
素材
本体:国産牛表革、袖部:国産牛床革
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする