QQ1OGGY04013 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 YAMAHA(ヤマハ) 82821019

上部カバーだけでも使用可能

QQ1OGGY04013 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 YAMAHA(ヤマハ) 82821019
QQ1OGGY04013 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 YAMAHA(ヤマハ) 82821019
QQ1OGGY04013 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 YAMAHA(ヤマハ) 82821019
QQ1OGGY04013 リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 YAMAHA(ヤマハ) 82821019

リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色チャコール
内容量1個注文コード82821019品番QQ1OGGY04013
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ハグシート(プラス)とグランディア(プラス)リヤチャイルドシートに装着可能な専用レインカバー
チャイルドシートの折り畳み機能に対応
下部カバー開放可能
アレンジルーフシステム
グランディアの折りたたみ機能に対応
着脱簡単でファスナーレス、上部カバーは中からも開けられます
下部カバーは開放可能でスピーディーな乗せ降ろしが可能
シーンによって使い分けられるアレンジルーフシステム採用
下部カバーの着脱や上部カバーの展開方法によって天候ごとの使い分けが可能です

色
チャコール
適合
リヤチャイルドシート ハグシート(プラス)/グランディア/グランディアプラスリヤチャイルドシート
質量(kg)
1.1
適応身長(cm)
115以下
素材
ポリエステル(透明部分:PVC)
取扱説明書:(4.27MB)
注意
※リヤチャイルドシートカバー RCR-010(QQ1-YSK-999-469)とは違い下部カバー収納用ポーチは付属していません。
※別売の下部カバー用収納ポーチをお買い求めください。
※下部カバー用収納ポーチ ブラック(Q9K-OGG-000-074)
※下部カバー用収納ポーチ グレージュ(Q9K-OGG-000-075)
※下部カバー用収納ポーチ チャコール(Q9K-OGG-000-101)
※下部カバー用収納ポーチは本体の生地素材と異なります。
※説明書に記載の手順に従い装着をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする