曜日別特売
86001146 SNOOPY KIDS テント ロゴス 82920665

86001146 SNOOPY KIDS テント ロゴス 82920665
86001146 SNOOPY KIDS テント ロゴス 82920665
86001146 SNOOPY KIDS テント ロゴス 82920665
86001146 SNOOPY KIDS テント ロゴス 82920665
86001146 SNOOPY KIDS テント ロゴス 82920665
86001146 SNOOPY KIDS テント ロゴス 82920665
86001146 SNOOPY KIDS テント ロゴス 82920665
86001146 SNOOPY KIDS テント ロゴス 82920665
86001146 SNOOPY KIDS テント ロゴス 82920665
86001146 SNOOPY KIDS テント ロゴス 82920665
86001146 SNOOPY KIDS テント ロゴス 82920665

SNOOPY KIDS テント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82920665
品番
86001146
販売価格(税込)¥11,801
販売価格(税別)
¥10,728

おうちで楽しむキャンプ気分!とんがり屋根が可愛いKIDS テント。
「CAMP with SNOOPY」は、スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインを描いた新シリーズです。
遊びたいときにすぐ組み立てられ、インテリアにも馴染むデザインで、床を傷つけにくいポール構造だから室内でも安心して使えます。
フルクローズできるので、おうちキャンプやお昼寝にもぴったり。
小窓付きで開放感があり、お子さまが遊んでいる姿を見守れるので安心です。

用途
組立て簡単!とんがり屋根のSNOOPY KIDSテント。
仕様
ポール構造・フルクローズ可能
サイズ(cm)
(約)幅122×奥行122×高さ120
構成
本体、ペグ、収納袋、小物袋
主材質
[フレーム]グラスファイバー●[シート]ポリエステル
デザイン
SNOOPY
収納時寸法(cm)
(約)縦10×横53×高さ10
総質量(kg)
(約)1.5
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする