曜日別特売
71805599 Tradcanvas OPTION ソーラートップシート ロゴス 82920288

71805599 Tradcanvas OPTION ソーラートップシート ロゴス 82920288
71805599 Tradcanvas OPTION ソーラートップシート ロゴス 82920288
71805599 Tradcanvas OPTION ソーラートップシート ロゴス 82920288
71805599 Tradcanvas OPTION ソーラートップシート ロゴス 82920288
71805599 Tradcanvas OPTION ソーラートップシート ロゴス 82920288
71805599 Tradcanvas OPTION ソーラートップシート ロゴス 82920288
71805599 Tradcanvas OPTION ソーラートップシート ロゴス 82920288
71805599 Tradcanvas OPTION ソーラートップシート ロゴス 82920288

Tradcanvas OPTION ソーラートップシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82920288
品番
71805599
販売価格(税込)¥17,600
販売価格(税別)
¥16,000

ドゥーブルにかぶせるだけのトップシートは、夏の強烈な日差しを遮り、室内の温度上昇を抑えることができるすぐれもの。
最大15℃の外気との温度差を生みだす(
LOGOS調べ)独自のソーラーブロック加工を施した生地を採用することで、暑い日のキャンプも快適に。
裏面にソーラーブロック加工を施すことで、テント室内の温度上昇を防止。夏場のキャンプに快適をもたらします。

用途
最大15℃の外気との温度差を生み出す生地採用。テントの上部にセットするだけのオプションパーツ。
タイプ
Tradcanvas PANELドゥーブルXL用(No.71805588)
サイズ(cm)
(約)全長415×幅175/140
加工
防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
構成
本体、収納袋
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
2000
収納時寸法(cm)
(約)縦23×横43×高さ5
総質量(kg)
(約)1.0
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする