曜日別特売
71207010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム 260用 グランドシート ロゴス 82919798

71207010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム 260用 グランドシート ロゴス 82919798
71207010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム 260用 グランドシート ロゴス 82919798
71207010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム 260用 グランドシート ロゴス 82919798
71207010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム 260用 グランドシート ロゴス 82919798
71207010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム 260用 グランドシート ロゴス 82919798

Tradcanvas どんぐり PANELドーム 260用 グランドシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82919798
品番
71207010
販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
¥10,000

全辺が立ち上がることで砂の入り込みを防ぐ「砂よけ構造」を採用した「どんぐりPANELドーム 260」対応のグランドシート。
地面からの浸水や湿気を遮断する効果があるので、テント室内がより快適に。

用途
「どんぐりPANELドーム 260」対応の砂よけグランドシート。
仕様
防水加工:2000(mm)
適合
テント:どんぐりPANELドーム 260
質量(g)
(約)800
サイズ(cm)
(約)縦240×横240
構成
本体、収納袋
耐水圧(mm)
2000
主材質
ポリオックス
収納時寸法(cm)
(約)縦40×横20×高さ6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする