曜日別特売
71909030 Xステン ウルトラタフネスベースペグ ロゴス 82920620

71909030 Xステン ウルトラタフネスベースペグ ロゴス 82920620
71909030 Xステン ウルトラタフネスベースペグ ロゴス 82920620
71909030 Xステン ウルトラタフネスベースペグ ロゴス 82920620
71909030 Xステン ウルトラタフネスベースペグ ロゴス 82920620
71909030 Xステン ウルトラタフネスベースペグ ロゴス 82920620
71909030 Xステン ウルトラタフネスベースペグ ロゴス 82920620
71909030 Xステン ウルトラタフネスベースペグ ロゴス 82920620

Xステン ウルトラタフネスベースペグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82920620
品番
71909030
販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600

LOGOS史上最も長く太い、Xステンタフネスベースペグシリーズ最上級モデル。
フラットな円柱形のヘッドで打ち込みやすく、断面は抜けにくい構造のX字型。
ブロック塀も打ち砕く強度で、硬い地面でもペグダウンすることができ、大型タープやイベント用テント固定に最適。
便利な丸穴付きでハンマーのフックを引っ掛けてペグ抜きも簡単。
ペグ本来の使い方以外にも、簡易薪置き場やラックなど、強度と長さのあるペグだからこそ便利な使い方ができる汎用性の高さも魅力。
サビにくく、強度に優れたステンレス製で長くお使いいただけます。

用途
LOGOS史上最長40cm!強度・耐久性に優れたX字型断面ペグ。
質量(g)
(約)240
直径(Φcm)
(約)11※打撃部
全長(cm)
(約)40
主材質
ステンレス
入数
1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする