ザ・ケトル
一般的な同サイズのケトルより底の面積が大きいため、熱の伝わりがよく、沸騰しやすくなっています。
軽くて熱伝導率の良いアルミ製。調理時間が短縮できます。
- 用途
- 携帯しやすく安定感のあるフラット型を採用。容量はしっかり750ml。ノスタルジックな風合いは、暖炉や囲炉裏にも合います。
- 仕様
- フラット型
- 容量(mL)
- (約)750
- 質量(g)
- (約)150
- サイズ(cm)
- (約)直径15×高さ6.2
- 表面処理
- ハードアルマイト
- 構成
- 本体、収納袋
- 主材質
- アルミ
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ































