81210301 ザ・ケトル ロゴス 82919606

81210301 ザ・ケトル ロゴス 82919606
81210301 ザ・ケトル ロゴス 82919606
81210301 ザ・ケトル ロゴス 82919606
81210301 ザ・ケトル ロゴス 82919606
81210301 ザ・ケトル ロゴス 82919606

ザ・ケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919606
品番
81210301
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

一般的な同サイズのケトルより底の面積が大きいため、熱の伝わりがよく、沸騰しやすくなっています。
軽くて熱伝導率の良いアルミ製。調理時間が短縮できます。

用途
携帯しやすく安定感のあるフラット型を採用。容量はしっかり750ml。ノスタルジックな風合いは、暖炉や囲炉裏にも合います。
仕様
フラット型
容量(mL)
(約)750
質量(g)
(約)150
サイズ(cm)
(約)直径15×高さ6.2
表面処理
ハードアルマイト
構成
本体、収納袋
主材質
アルミ
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする