曜日別特売
71902600 システムロックポール ロゴス 82919701

71902600 システムロックポール ロゴス 82919701
71902600 システムロックポール ロゴス 82919701
71902600 システムロックポール ロゴス 82919701
71902600 システムロックポール ロゴス 82919701
71902600 システムロックポール ロゴス 82919701
71902600 システムロックポール ロゴス 82919701
71902600 システムロックポール ロゴス 82919701

システムロックポール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82919701
品番
71902600
販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
¥3,400

ポールの長さは90cmから230cmまで5cmきざみで28段階に調節可能。
ワンプッシュで行えるシステムロック方式で、長さ調節簡単。
ポールの先端には、タープ生地を押し上げる時に生地を傷めない「ポールエンドロック」付き。

用途
高さ調節がしやすいロックピン式のポール。
仕様
28段階(5cmきざみ),ポールエンドロック
質量(g)
(約)480
タイプ
システムロック方式
サイズ(cm)
(約)長さ90~230
構成
ポール、ポールエンドロック
収納時寸法(cm)
(約)長さ96
注意
※ポール単体です。ロープ・ペグ等は別途必要となります。
※サイズ表記は先端ピンを含んでいません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする