ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ
雨水を左右に流す切妻屋根を採用し、前後の入り口への雨だれを軽減する構造のタープ。
生地にソーラーブロック加工を施すことで、UV-CUT率99.9%、遮光率100%を実現。
日陰と日向で最大15℃もの温度差を生みだす(
LOGOS調べ)。
横180cmの会議机がぴったり収まるサイズなので、イベントの受付用としてもおすすめ。
- 用途
- 夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!雨天時の出入りで濡れにくい切妻モデル。
- 仕様
- ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
- サイズ(cm)
- (約)幅201×奥行194×高さ224/214/204
- 構成
- シート、脚フレーム、ロープ、ペグ、収納バッグ、小物袋
- 耐水圧(mm)
- 1000
- 主材質
- [フレーム]スチール[シート]ポリオックス
- 軒高(cm)
- 最高(約)171
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦19×横19×高さ120
- 総質量(kg)
- (約)12.4
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ

































