曜日別特売
71204004 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ ロゴス 82919746

71204004 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ ロゴス 82919746
71204004 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ ロゴス 82919746
71204004 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ ロゴス 82919746
71204004 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ ロゴス 82919746
71204004 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ ロゴス 82919746
71204004 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ ロゴス 82919746
71204004 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ ロゴス 82919746
71204004 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ ロゴス 82919746
71204004 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ ロゴス 82919746
71204004 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ ロゴス 82919746
71204004 ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ ロゴス 82919746

ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919746
品番
71204004
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

雨水を左右に流す切妻屋根を採用し、前後の入り口への雨だれを軽減する構造のタープ。
生地にソーラーブロック加工を施すことで、UV-CUT率99.9%、遮光率100%を実現。
日陰と日向で最大15℃もの温度差を生みだす(
LOGOS調べ)。
横180cmの会議机がぴったり収まるサイズなので、イベントの受付用としてもおすすめ。

用途
夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!雨天時の出入りで濡れにくい切妻モデル。
仕様
ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
サイズ(cm)
(約)幅201×奥行194×高さ224/214/204
構成
シート、脚フレーム、ロープ、ペグ、収納バッグ、小物袋
耐水圧(mm)
1000
主材質
[フレーム]スチール[シート]ポリオックス
軒高(cm)
最高(約)171
収納時寸法(cm)
(約)縦19×横19×高さ120
総質量(kg)
(約)12.4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする