曜日別特売

デカゴン500 インナー&グランドシートセット

デカゴン500 インナー&グランドシートセット - ロゴスデカゴン500 インナー&グランドシートセット - ロゴスデカゴン500 インナー&グランドシートセット - ロゴスデカゴン500 インナー&グランドシートセット - ロゴスデカゴン500 インナー&グランドシートセット - ロゴスデカゴン500 インナー&グランドシートセット - ロゴスデカゴン500 インナー&グランドシートセット - ロゴスデカゴン500 インナー&グランドシートセット - ロゴス

デカゴン500シリーズに対応する、インナーテントとグランドシートのセット。
広々としたプライベートな空間を手軽に確保でき、ファミリーやグループで使うのにぴったり。
グランドシートは単体使用も可能で、持ち運びに便利な収納袋が付属します。

用途
デカゴン500を居住スペースにする、 インナーテントとグランドシートのセット。
適合
テント:neos スペースベース・デカゴン500-BE●Tradcanvas ソーラー スペースベース・デカゴン500-BA●Tradcanvas スペースベース・デカゴン500-BB
サイズ(cm)
[インナーテント](約)幅480×奥行450×高さ240●[グランドシート](約)縦480×横450
耐水圧(mm)
[フロアシート]3000●[グランドシート]3000
主材質
[インナーテント]ポリタフタ●[フロアシート]ポリオックス●[メッシュ]ポリエステル●[グランドシート]ポリオックス
収納時寸法(cm)
(約)縦21×横75×高さ21
総質量(kg)
(約)7.4
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291985071459312
¥86,000
¥94,600(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする