曜日別特売
71459312 デカゴン500 インナー&グランドシートセット ロゴス 82919850

71459312 デカゴン500 インナー&グランドシートセット ロゴス 82919850
71459312 デカゴン500 インナー&グランドシートセット ロゴス 82919850
71459312 デカゴン500 インナー&グランドシートセット ロゴス 82919850
71459312 デカゴン500 インナー&グランドシートセット ロゴス 82919850
71459312 デカゴン500 インナー&グランドシートセット ロゴス 82919850
71459312 デカゴン500 インナー&グランドシートセット ロゴス 82919850
71459312 デカゴン500 インナー&グランドシートセット ロゴス 82919850
71459312 デカゴン500 インナー&グランドシートセット ロゴス 82919850
71459312 デカゴン500 インナー&グランドシートセット ロゴス 82919850
71459312 デカゴン500 インナー&グランドシートセット ロゴス 82919850

デカゴン500 インナー&グランドシートセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82919850
品番
71459312
販売価格(税込)¥94,600
販売価格(税別)
¥86,000

デカゴン500シリーズに対応する、インナーテントとグランドシートのセット。
広々としたプライベートな空間を手軽に確保でき、ファミリーやグループで使うのにぴったり。
グランドシートは単体使用も可能で、持ち運びに便利な収納袋が付属します。

用途
デカゴン500を居住スペースにする、 インナーテントとグランドシートのセット。
適合
テント:neos スペースベース・デカゴン500-BE●Tradcanvas ソーラー スペースベース・デカゴン500-BA●Tradcanvas スペースベース・デカゴン500-BB
サイズ(cm)
[インナーテント](約)幅480×奥行450×高さ240●[グランドシート](約)縦480×横450
耐水圧(mm)
[フロアシート]3000●[グランドシート]3000
主材質
[インナーテント]ポリタフタ●[フロアシート]ポリオックス●[メッシュ]ポリエステル●[グランドシート]ポリオックス
収納時寸法(cm)
(約)縦21×横75×高さ21
総質量(kg)
(約)7.4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする