153033 ブロックコテ WIZ'A 82928015

153033 ブロックコテ WIZ'A 82928015
153033 ブロックコテ WIZ'A 82928015
153033 ブロックコテ WIZ'A 82928015

ブロックコテ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82928015
品番
153033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
用途
ブロック積み作業に
材質
コテ板:鋼、柄:木材
寸法(mm)
【コテ先】208×130×1.5
色
シルバー/ナチュラルウッド/ゴールド
質量(g)
275
本体寸法(mm)
350×130×104

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする