曜日別特売

ポールエンドロック

ポールエンドロック - ロゴスポールエンドロック - ロゴスポールエンドロック - ロゴスポールエンドロック - ロゴス

タープが風にあおられても張り網やハトメがピンから抜けにくくなります。

用途
シート防水面の保護。
直径(Φcm)
(約)30
主材質
特殊配合ラバー
先端径(Φmm)
対応ポール:(約)65~70
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292037671930000
¥800
¥880(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする