ロゴス
ポールエンドロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82920376
品番
71930000
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
タープが風にあおられても張り網やハトメがピンから抜けにくくなります。
用途
シート防水面の保護。
直径(Φcm)
(約)30
主材質
特殊配合ラバー
先端径(Φmm)
対応ポール:(約)65~70
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。