マイケトル

マイケトル - ロゴスマイケトル - ロゴスマイケトル - ロゴスマイケトル - ロゴスマイケトル - ロゴス

キャンプや野外フェスなど、アウトドアシーンで便利な1人~2人向けの軽量ケトルです。
軽量なのでキャンプや登山に持ち運びができ、野外でコーヒーなどを入れる際にも重宝します。
メイプルリーフのロゴがアクセントの木製のつまみは、調理中も熱くならずにお持ちいただけます。
また、ハードアルマイト加工により丈夫で傷がつきにくく耐久性・強度アップ。長く愛用いただけます。

用途
木製つまみ付き! 1人~2人向けの軽量ケトル。
容量(mL)
(約)800
質量(g)
(約)145
サイズ(cm)
(約)直径13×高さ10.5
表面処理
ハードアルマイト
構成
本体、収納袋
主材質
アルミ、ステンレス、シリコン、木材
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291996581210213
¥3,200
¥3,520(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする