81210213 マイケトル ロゴス 82919965

81210213 マイケトル ロゴス 82919965
81210213 マイケトル ロゴス 82919965
81210213 マイケトル ロゴス 82919965
81210213 マイケトル ロゴス 82919965
81210213 マイケトル ロゴス 82919965

マイケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919965
品番
81210213
販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
¥3,200

キャンプや野外フェスなど、アウトドアシーンで便利な1人~2人向けの軽量ケトルです。
軽量なのでキャンプや登山に持ち運びができ、野外でコーヒーなどを入れる際にも重宝します。
メイプルリーフのロゴがアクセントの木製のつまみは、調理中も熱くならずにお持ちいただけます。
また、ハードアルマイト加工により丈夫で傷がつきにくく耐久性・強度アップ。長く愛用いただけます。

用途
木製つまみ付き! 1人~2人向けの軽量ケトル。
容量(mL)
(約)800
質量(g)
(約)145
サイズ(cm)
(約)直径13×高さ10.5
表面処理
ハードアルマイト
構成
本体、収納袋
主材質
アルミ、ステンレス、シリコン、木材
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする