切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール

切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール - ロゴス切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール - ロゴス切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール - ロゴス切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール - ロゴス切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール - ロゴス切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール - ロゴス

別売りの「ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ」に取り付け可能なサイドウォール。
UVカット率99.9%、遮光率100%を誇るソーラーブロック生地を採用。
日射しを遮り熱をやわらげるため、夏場でも快適に過ごせます。
さらに、視線も遮るため、プライバシーも守ってくれる。
耐水圧1000mmの性能があるため、雨の日でも安心して使用できます。

用途
夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!切妻 Qセットタープ用遮光ウォール。
質量(g)
(約)650
サイズ(cm)
(約)縦191×横193/194
加工
UV-CUT加工・ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
耐水圧(mm)
1000
主材質
[シート]ポリオックス
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291954571206004
¥5,800
¥6,380(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする