71206004 切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール ロゴス 82919545

71206004 切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール ロゴス 82919545
71206004 切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール ロゴス 82919545
71206004 切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール ロゴス 82919545
71206004 切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール ロゴス 82919545
71206004 切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール ロゴス 82919545
71206004 切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール ロゴス 82919545

切妻 Qセットタープ用ソーラーブロックサイドウォール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82919545
品番
71206004
販売価格(税込)¥6,380
販売価格(税別)
¥5,800

別売りの「ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ」に取り付け可能なサイドウォール。
UVカット率99.9%、遮光率100%を誇るソーラーブロック生地を採用。
日射しを遮り熱をやわらげるため、夏場でも快適に過ごせます。
さらに、視線も遮るため、プライバシーも守ってくれる。
耐水圧1000mmの性能があるため、雨の日でも安心して使用できます。

用途
夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!切妻 Qセットタープ用遮光ウォール。
質量(g)
(約)650
サイズ(cm)
(約)縦191×横193/194
加工
UV-CUT加工・ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
耐水圧(mm)
1000
主材質
[シート]ポリオックス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする