曜日別特売
103106 片刃のこぎり アークランドサカモト 82928031

103106 片刃のこぎり アークランドサカモト 82928031
103106 片刃のこぎり アークランドサカモト 82928031
103106 片刃のこぎり アークランドサカモト 82928031

片刃のこぎり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(mm)90
内容量1個注文コード82928031品番103106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
用途
模型工作・ラジコン工作・木工などに
材質
刃部:スウェーデン鋼、柄:樹脂
寸法(mm)
195×21×33
色
シルバー/クリアイエロー
質量(g)
64
刃渡り(mm)
90
付属品
三角ブレード
仕様
胴付き
適合切断材
木材/竹/樹脂/合板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする