曜日別特売
103107 片刃のこぎり アークランドサカモト 82928451

103107 片刃のこぎり アークランドサカモト 82928451
103107 片刃のこぎり アークランドサカモト 82928451
103107 片刃のこぎり アークランドサカモト 82928451
103107 片刃のこぎり アークランドサカモト 82928451
103107 片刃のこぎり アークランドサカモト 82928451

片刃のこぎり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(mm)150
内容量1個注文コード82928451品番103107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
用途
模型工作・ラジコン工作・木工や、冷凍食品の切断などに
材質
刃部:スウェーデン鋼、柄:木
寸法(mm)
260×23×47
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
69
刃渡り(mm)
150
仕様
胴付き
適合切断材
木材/竹/樹脂/合板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする