防水ペグハンマーキャリーボックス
紛失しがちなペグ、ハンマーなどの小物類を保管&運搬できる防水バッグ。
汚れやすいペグやハンマー入れにはもちろん、食器・カトラリー類やマリングッズの収納にも。
生地には水に強いEVA素材を使用し、止水ジッパーで防水性もアップ。
丸洗いができるため清潔に保てます。
さらに、持ち手を左右に設けているため重いものも持ち運び楽らく。
- 用途
- ペグなどの小物類の保管&運搬に!バケツにもなる防水バッグ。
- 仕様
- 防水・丸洗いOK・止水ジッパー使用
- 質量(g)
- (約)420
- サイズ(cm)
- (約)幅40×奥行18×高さ10
- 容量(L)
- (約)6
- 主材質
- EVA
- 内寸(cm)
- (約)幅38.5×奥行16.5×深さ9.5
- 内容量
- 1箱
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































