曜日別特売
71996530 防水ペグハンマーキャリーボックス ロゴス 82919877

71996530 防水ペグハンマーキャリーボックス ロゴス 82919877
71996530 防水ペグハンマーキャリーボックス ロゴス 82919877
71996530 防水ペグハンマーキャリーボックス ロゴス 82919877
71996530 防水ペグハンマーキャリーボックス ロゴス 82919877
71996530 防水ペグハンマーキャリーボックス ロゴス 82919877
71996530 防水ペグハンマーキャリーボックス ロゴス 82919877
71996530 防水ペグハンマーキャリーボックス ロゴス 82919877
71996530 防水ペグハンマーキャリーボックス ロゴス 82919877

防水ペグハンマーキャリーボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
82919877
品番
71996530
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

紛失しがちなペグ、ハンマーなどの小物類を保管&運搬できる防水バッグ。
汚れやすいペグやハンマー入れにはもちろん、食器・カトラリー類やマリングッズの収納にも。
生地には水に強いEVA素材を使用し、止水ジッパーで防水性もアップ。
丸洗いができるため清潔に保てます。
さらに、持ち手を左右に設けているため重いものも持ち運び楽らく。

用途
ペグなどの小物類の保管&運搬に!バケツにもなる防水バッグ。
仕様
防水・丸洗いOK・止水ジッパー使用
質量(g)
(約)420
サイズ(cm)
(約)幅40×奥行18×高さ10
容量(L)
(約)6
主材質
EVA
内寸(cm)
(約)幅38.5×奥行16.5×深さ9.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする