アイリスオーヤマ
空気清浄機能付き除湿機 16畳
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82949600
品番
KIJCP-M120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。
水タンクが4Lと大容量なので、水捨て回数を減らせます。
質量(kg)
14
電源(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×260×618
電源コード(m)
約2
水タンク容量(L)
約4Lで自動停止
定格消費電力(W)(50/60Hz)
275/315
除湿能力(L/日)
定格12
適用畳数
除湿可能面積:16畳
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません