曜日別特売
K2-F03-20 油圧バルブ ゲージコック K2 NACHI(不二越) 83024037

油圧バルブ ゲージコック K2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は最高使用圧力・呼び径が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
呼び径
G3/8
注文コード
83024037
品番
K2-F03-20
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥11,655
販売価格(税別)
¥10,595

ゲージコックとは、圧力計と圧力源の間に取付けて、測定流体を流したり、遮断したりするために使用されます。
極めてコンパクトにまとめられており取付スペースが少なくてすみます。
容易な構造で十分な機能を発揮するよう合理的に設計されています。
最高使用圧力35MPaと広範囲です。

呼び径
G3/8
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
0.35
タイプ
フート形
デザイン
20
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする