曜日別特売
OGS-G01-PCC-BKR-E1-30 油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS NACHI(不二越) 83008655

OGS-G01-PCC-BKR-E1-30 油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS NACHI(不二越) 83008655
OGS-G01-PCC-BKR-E1-30 油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS NACHI(不二越) 83008655

油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は最大使用圧力・圧力調整範囲・備考など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大使用圧力(MPa)
7
圧力調整範囲(MPa)
【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.2~3.5
備考
ハンドル付・インジケータライト付
注文コード
83008655
品番
OGS-G01-PCC-BKR-E1-30
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥107,965
販売価格(税別)
¥98,150

・モジュラーバルブとは、油圧装置の集積化を目的として開発、設計されたもので、それぞれの機能をもったバルブを積重ねることにより、バルブ間の配管を不要にし、そのまま回路構成ができるようにしたものです。
・省力化、省資源はもとより、装置のコンパクト化、信頼性向上など、あらゆる点ですぐれた特長をもつ独特なバルブシステムです。
・各バルブの構造は基本的には従来のバルブと同じで、性能もほぼ同等です。
・一部の回路を主回路より低い圧力で使用し、減圧する圧力を二圧(高圧・低圧)に切換えて制御する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。
・一次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。

用途
区分 複合弁 品名 二圧レデューシングバルブ
備考
ハンドル付・インジケータライト付
定格電圧
AC100V(整流器内蔵形)
圧力調整範囲(MPa)
【低圧側】0.2~3.5、【高圧側】0.2~3.5
最大使用圧力(MPa)
7
区分
複合弁
品名
二圧レデューシングバルブ
呼び径
1/8
最大流量(L/min)
40
制御ポート
P
デザイン
30
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする