ZM-329 丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット ZATTA 83051915

ZM-329 丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット ZATTA 83051915
ZM-329 丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット ZATTA 83051915
ZM-329 丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット ZATTA 83051915

丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セットZM-329

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は適合ねじ・直径が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
適合ねじ
M5
直径(Φmm)
25
注文コード
83051915
品番
ZM-329
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ネジ穴付きでしっかり固定できる強力マグネットです。
超強力ネオジム磁石採用で高い吸着力を実現
皿ネジ対応でネジ頭が飛び出しにくく見た目もすっきり
コンパクトながら強力に固定でき、省スペースで設置可能
ネジ固定と磁力の組み合わせで安定した取り付け
ニッケルメッキ仕上げでサビに強く耐久性に優れる
取り付け・取り外しが簡単でメンテナンスもしやすい

用途
DIY・家具・設備・工具収納など幅広い用途に
直径(Φmm)
25
適合ねじ
M5
材質
マグネット:ネオジム磁石
厚さ(mm)
5
色
シルバー
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする