TB-550FB2 TB-550FB2 チビ丸フリーバンド2 東京ベル 84858107

商品本体

TB-550FB2 チビ丸フリーバンド2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84858107
品番
TB-550FB2
参考基準価格(税別)¥767販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

取付工具不要のゴムベルト方式を採用。ハンドル径Φ19~Φ31.8に取付出来て、楕円パイプなどの特殊形状にも対応可能。

材質
【音響体】アルミニウム
色
ブラック
材質(本体)
ABS
外径(Φmm)
【音響体】33
材質(ベルト)
CRゴム
適合ハンドル径(Φmm)
Φ19~Φ31.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする