曜日別特売
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542

MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542
MT62-1010 ベンチレーションドアフック MIGRATRAIL 02497542

ベンチレーションドアフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード02497542品番MT62-1010
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

車のドアを少し開いた状態でキープし、車内の空気を入れ替えることができる軽量コンパクトなドアフック。
2個セットにより左右のドアを開くことができ、換気効率が良い。
また、バックドアを開放してフックを掛ければ、ランタンなどの小物を吊るすこともできる。
バンライフをより快適な旅にする。
代表適合車両
ハイエース(200系)
キャラバン(E26)
ジムニー(JB64W)
ジムニーシエラ(JB74W)
NV200バネット
N-VAN
カングー2(ABA-KWH51F1、ABA-KWH5F)
カングー3(KFK)
デリカD:5
セレナ(5BA/AA)

色
ブラック
寸法
35mm×25mm×75mm (スタッキング状態)
材質
PA66ナイロン GF40
寸法(mm)
35×25×75 (スタッキング状態)
質量(g)
70
素材
PA66ナイロン GF40
注意
※ドアロックを掛けることができますが、防犯性は低下します。
※本製品をドアロックに取付けたままドアを閉めないでください。
※強風によりドアが動いてしまう場合は、ご利用をご控えください。
※車種によりドアロックが掛からない場合があります。
※ルームランプの状態を確認してご利用ください。
※車両側プッシュボタン式のドアロックの場合、ボタンを押しながらロックとロック解除をしてください。
※車両側プッシュボタン式のドアロックは2ヵ所のドアで利用した場合、一人ではロックできません。
※スライドドアには使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする