アズピュア(アズワン)
制電手袋 ポリエステル ウレタン手の平コート 背抜き AP-E-PUP3シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
S
XL
XS
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
02504551
品番
AP-E-PUP3 L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
通気性に優れたポリエステル生地を採用。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。
伸縮性があり、フィット感に優れています。
サイズ
L
色(手首部)
グレー
アズワン品番
4-7645-02
仕様
手の平ウレタンコート背抜き
加工
裾部:オーバーロック加工
機能
静電防止
素材
ポリエステル