曜日別特売
AP-E-PUP2 XL 制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ アズピュア(アズワン) 02504438

AP-E-PUP2 XL 制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ アズピュア(アズワン) 02504438
AP-E-PUP2 XL 制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ アズピュア(アズワン) 02504438

制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズXL
内容量1袋(10双)注文コード02504438品番AP-E-PUP2 XL
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

通気性に優れたポリエステル生地を採用。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。
伸縮性があり、フィット感に優れています。

サイズ
XL
色(手首部)
黄
アズワン品番
4-7646-01
仕様
指先ウレタンコート
加工
裾部:オーバーロック加工
機能
静電防止
素材
ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする